simcut BA soporte de sujeción, acero, para unidad de ranurado, OMC

Número de artículo: A06.SB16.ME-W
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo A06.SB16.ME-W
EAN / GTIN 4069769073676
Número del fabricante A03X
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BA
Acero, para unidad de ranurado
WTO

Parámetros técnicos:

  • ØD1 = 16,5 mm
  • Tuerca estándar = AYXS
  • LK = 17,5 mm
  • L2 = 35,1 mm
  • L1 = 43,0 mm
  • Para unidad de ranurado = WTO
  • ØD2 = 38,9 mm
  • ØD = 6,0 mm