Tornillo de sujeción

Número de artículo: 99085
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 99085
EAN / GTIN 4020772099084
Número del fabricante 99085
Número L 376980 6
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de sujeción, para brazos de sujeción abiertos,
templado, galvanizado y pasivado. Clase de fuerza 8,8,
Con tapa protectora extraíble de NBR + NR, la pieza de presión vulcanizada está hecha de neopreno. Ambos materiales son resistentes al aceite, libres de silicona con un dureza de 70 Shore A y se utilizan para proteger piezas sensibles.
Tamaño 0-3, 6 con elemento de la tuerca-lavadora,
Tamaño 4-7 con tuerca para T-groove.

Característica:

  • Tamaño: 6
  • Tornillo
    DIN 933
    : M12x 80
  • Tuerca
    Para T-slot
    DIN508: M12x14
  • Tamaño de U-disco
    : 6
  • L: 97
  • L3: 28-58
  • peso: 160 g