Tenaza rusa de fuerza gran efecto palanca negro atramentado 250 mm

Número de artículo: 99 10 250
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
Tipo de producto Tenaza de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 99 10 250
EAN / GTIN 4003773071396
Número del fabricante 99 10 250
Número L L70010 1397
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • ahorro de fuerza del 25 % en comparación con las tenazas de montaje convencionales de igual tamaño
  • también para atar hierros bajos gracias a su forma especialmente fina
  • para fijar hierros de montaje con alambre de atar del rollo
  • Retorcer y cortar el alambre en una sola operación
  • junta de alta relación, por lo que se trabaja con poca tensión incluso cuando se utilizan alambres de atado más gruesos
  • Alivio para los tendones y la musculatura gracias a la fuerte amortiguación del impacto del corte tras cortar el alambre de atar
  • Filos de corte templados adicionalmente, dureza del filo aprox. 61 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,8mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,3 mm
  • Longitud del filo de corte mm: 23.0mm 25.0mm
  • atramentado en negro
  • pulida
  • Filo de corte con bisel