uvex 2 xenova® Zapatos S1P negro/azul Ancho 11 Talla 42

Número de artículo: 9558242
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1P
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
Clase de protección S1P
Número de zapato UE 42
Color negro / azul
Material suela uvex 1
Antideslizante
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 9558242
EAN / GTIN 4031101776545
Número del fabricante 9558242
Número L L01660 101368
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Mayor comodidad, protección probada y un aspecto atractivo: Así son los nuevos uvex 2 xenova®. Este calzado de seguridad totalmente exento de metal es aún más cómodo para el pie. Un ajuste mejorado, un menor peso y una amortiguación, transpirabilidad y acolchado optimizados aumentan significativamente la comodidad del usuario. Los nuevos todoterreno no sólo son más cómodos, sino también más elegantes y coloridos. Con accesorios de colores y una suela exterior en azul brillante, rojo o verde, las uvex 2 xenova® atraen todas las miradas. Características de seguridad probadas como la entresuela uvex xenova® sin metal y resistente a la penetración y la puntera de plástico uvex xenova® completan el conjunto de este calzado de seguridad. La combinación de protección, estilo y comodidad hacen del nuevo uvex 2 xenova® un popular todoterreno para trabajos en interiores y exteriores, por ejemplo, en ingeniería mecánica e instalaciones, metalurgia o artesanía.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2 xenova
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): negro/azul
  • Nivel de protección: S1P
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 42
  • Cierre: Sistema BOA® Fit
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 xenova®
  • Anchura: 11

Descargas y documentos

Productos adecuados