Armario para ordenador portátil, Cantidad de compartimentos / tipo: 9/DE

Número de artículo: 944460 9/DE
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
9/DE
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de compartimentos / tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 2.000 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 500 mm
Profundidad en G 20
Altura de acceso al compartimento 162 mm
Anchura de acceso al compartimento 340 mm
Anchura útil 395 mm
Profundidad útil 430 mm
Altura útil por departamento 209 mm
Tipo de enchufe entrada F
Tipo de toma de corriente F
Tensión nominal 250 V
Máxima potencia conectada 3,6 kW
Cantidad de compartimentos 9
Número de tomas de corriente tipo F 18
Peso 46 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Armario de carga de batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 944460 9/DE
EAN / GTIN 4069515037594
Número del fabricante 944460 9/DE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario para ordenadores portátiles / teléfonos móviles con 9 compartimentos con cerradura individual. Cada compartimento dispone de dos conexiones de 230 V CA con dos enchufes tipo F. En la parte posterior se encuentra la conexión eléctrica con un cable de 1,5 m de longitud y un enchufe tipo F de diseño alemán. La pared trasera con □ 9×9 mm está compuesta por una cuadrícula de 37 mm para la fijación de ganchos y soportes GARANT easyFix. Estantes y base de gabinete con perforaciones para una buena ventilación.

Norma:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, compartimientos con puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.