Cortatubos para tubos de plástico (instalación eléctrica) 185 mm

Número de artículo: 94 10 185
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
Tipo de producto Cortatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 94 10 185
EAN / GTIN 4003773047025
Número del fabricante 94 10 185
Número L L70010 352
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • para cortar sin rebabas tubos de plástico de pared delgada (p. ej. tubos blindados de plástico) de Ø 6 - 35 mm
  • no apto para cortar cables
  • Cuchillas intercambiables y recuperables desde cualquier posición
  • esfuerzo reducido gracias a la geometría de corte especial y a la relación de transmisión óptima
  • trabajo sin fatiga gracias al diseño ergonómico del mango y al avance gradual de la cuchilla

Característica:

  • Carcasa: aluminio fundido a presión, lacado en rojo
  • Capacidad (diámetro): Ø 6 - 35 mm
  • Longitud del filo de corte mm: Ø 35mm

Descargas y documentos

Productos adecuados