Escalera desplazable, Cantidad de peldaños: 7

Número de artículo: 935800 7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de escalera 1,85 m
Altura de trabajo aprox. 3 m
Altura para colgar vertical máxima hasta 2,11 m
Adecuado para altura estantería 2.000 mm
Anchura inferior exterior 0,6 m
Alcance del brazo 0,85 m
Altura de los largueros 25 mm
Anchura larguero 73 mm
Altura de escalonado 235 mm
Cantidad de peldaños 7
Peso 8,9 kg
Tipo de producto Escalera para estanterías

Identificación y clasificación

Número de artículo 935800 7
EAN / GTIN 4062406134211
Número del fabricante 935800 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Escalera transportable para el montaje en estanterías. Cuando no se utiliza, la escalera se puede colocar en la estantería ocupando poco espacio. Peldaños y largueros de aluminio, conexión permanente entre peldaños y largueros, rebordeado cuádruple. Incluye asiento GARANT easyFix. Con 2 ruedas con freno de autobloqueo, ⌀ 80 mm. Mecanismo de traslación de marcha suave en el extremo superior.

Lacado:

Largueros antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Cada escalera es una realización especial.
Se debe indicar siempre la altura para colgar máxima vertical.

Descargas y documentos

Productos adecuados