{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 180 grados | |
| Cajones superficie útil en G | 20x20 | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 800 mm | |
| Anchura | 600 mm | |
| Profundidad | 650 mm | |
| Anchura útil | 550 mm | |
| Altura frontal de cajón | 75 mm; 75 mm | |
| Cajón anchura útil | 500 mm | |
| Cajón profundidad útil | 500 mm | |
| Cajón anchura útil en G | 20 | |
| Cajón profundidad útil en G | 20 | |
| Altura útil para cajones | 150 mm | |
| Altura puerta | 525 mm | |
| Altura útil puerta | 525 mm | |
| Tope de la puerta | derecha | |
| Cantidad de cajones | 2 | |
| Número puertas | 1 | |
| Peso | 50 kg | |
| Tipo de producto | Carcasa de banco de trabajo |
| Número de artículo | 927610 800/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406110260 | |
| Número del fabricante | 927610 800/2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |