Tablero de esquina con recubrimiento de plástico gris oscuro (Eluplan), Adecuado para profundidad de placa de unión: 750mm

Número de artículo: 926332 750
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para profundidad de placa de unión (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Grosor de plaquita: 50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de plaquita 50 mm
Adecuado para profundidad de placa de unión 750 mm
Material tablero de trabajo Núcleo de madera ST con recubrimiento de plástico Eluplan
Superficie tablero de trabajo Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo)
Grosor superficie 2 mm
Superficie tablero de trabajo Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz
Color superficie de plástico gris oscuro
Inclinación esquina 45°
Modelo perfil de encolar de 4 lados
Perfil de encolar ABS 3 mm
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 926332 750
EAN / GTIN 4062406107178
Número del fabricante 926332 750
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tamaño 1000×1000×50 mm con oblicuidad de 45°, con salida en la profundidad de tablero de 750 mm.

Idóneo para:

Pie soporte n.° 927000927042, n.° 927062927068.

Descargas y documentos

Productos adecuados