{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
| Grosor material | 1 mm | |
| Banco de trabajo altura | 950 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg | |
| Grosor de plaquita | 25 mm | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 180 grados | |
| Cajones superficie útil en G | 20x20 | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Clase de protección IP | IP X4 | |
| Serie | Ready-to-go | |
| Altura | 950 mm | |
| Longitud del tablero de trabajo | 1.250 mm | |
| Tablero de trabajo profundidad | 750 mm | |
| Tablero de trabajo grosor | 25 mm | |
| Anchura de la estructura inferior | 1.100 mm | |
| Profundidad de la estructura inferior | 700 mm | |
| Carcasa de cajonera altura útil | 625 mm | |
| Cajón anchura útil | 500 mm | |
| Cajón profundidad útil | 500 mm | |
| Cajón anchura útil en G | 20 | |
| Cajón profundidad útil en G | 20 | |
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
| ⌀ de rueda, rueda fija | 125 mm | |
| ⌀ de rueda, rueda dirigible | 125 mm | |
| Potencia nominal | 73 W | |
| Tensión nominal | 24 V | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Suministro de energía | Con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
| fuerza de elevación máxima | 400 N | |
| Cantidad de cajones | 4 | |
| Número puertas | 1 | |
| Material tablero de trabajo | Eluplan oscuro | |
| ComfortClose | no | |
| Tirador deslizante | sí | |
| rebajable | no | |
| Superficie de rodadura sin huella | sí | |
| Peso | 171 kg | |
| Tipo de producto | Banco de trabajo móvil |
| Número de artículo | 925427 1250 | |
| EAN / GTIN | 4062406102111 | |
| Número del fabricante | 925427 1250 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |