Hay una alternativa para este artículo

Caja para piezas pequeñas, Altura 50 mm, Ancho×Profundidad en G / modelo: 3X3/1

Número de artículo: 914971 3X3/1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 75 mm
Profundidad 75 mm
Anchura en G 3
Profundidad en G 3
Número de compartimentos en la caja 1
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Identificación y clasificación

Número de artículo 914971 3X3/1
EAN / GTIN 4045197893666
Número del fabricante 914971 3X3/1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Caja para piezas pequeñas de plástico.

Aplicación:

Un cajón completo del carro de taller se puede llenar con:
  • 20 uds. tam. 4×4 G o
  • 24 uds. tam. 2×3 G y 4 uds. 4×4 G o
  • 18 uds. tam. 3×3 G y 5 uds. 4×4 G y 4 uds. 2×3 G.