Tensor vertical pesado

Número de artículo: 90928
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 90928
EAN / GTIN 4020772090920
Número del fabricante 90928
Número L L30100 321
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical pesada, con agujeros verticales del pie y del tornillo.
Frotado y endurecido casquillos de rodamiento. Pernos endurecidos, molidos y engrasados permanentemente. Tuerca de sujeción en el brazo de la palanca para el movimiento ajustable. Material: acero, bruñido. Brazo de palanca de acero fundido, bruñido. empuñadura hecho de plástico rojo, resistente al aceite.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6885.

Característica:

  • Tamaño: 8
  • F1: 20,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M12x110
  • peso: 4060 g
  • Tamaño: 8
  • A: 12,2
  • An: 151
  • C: 55
  • D: 12,5
  • D1: 9,7
  • E: -
  • F: 120
  • H: 106,0
  • H1: 338
  • H2: 15
  • H3: 40
  • HW min.: 25,0
  • HW máx.: 76,0
  • I: 36
  • K: 20
  • L1: 226
  • L2: 219
  • N: 76
  • O: 16
  • P: 95
  • α: 120°