Tensor vertical pesado

Número de artículo: 90878
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 90878
EAN / GTIN 4020772090876
Número del fabricante 90878
Número L L30100 166
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical pesada, con pie horizontal.
Frotado y endurecido casquillos de rodamiento. Pernos endurecidos, molidos y engrasados permanentemente. Tuerca de sujeción en el brazo de la palanca para el movimiento ajustable. Material: acero, bruñido. Brazo de palanca de acero fundido, bruñido. empuñadura hecho de plástico rojo, resistente al aceite.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6885.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • F1: 5,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M12x 80
  • peso: 1250 g
  • Tamaño: 4
  • A: 12,2
  • An: 100
  • C: 30
  • D: 8,5
  • E: -
  • F: 75
  • H: 44
  • H1: 216
  • HW min.: -19,0
  • HW máx.: 14
  • I: 24
  • K: 15,0
  • L1: 146
  • L2: 160
  • M: 45
  • N: 65
  • P: 60
  • α: 120°