Equilibrador de hasta 6,5 kg de carga útil - Equilibrador de hasta 6,5 kg

Número de artículo: 90801026006
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tracción de muelle / equilibrador

Identificación y clasificación

Número de artículo 90801026006
EAN / GTIN 4014586835143
Número del fabricante 90801026006
Número L L00030 70
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Equilibrador de hasta 6,5 kg de carga
  • Equilibrador de hasta 6,5 kg
  • Suspensión segura de la unidad y del cable de alimentación en estado de ″ingravidez″

Característica:

  • Carga ajustable 3,5 - 6,5 kg
  • ajuste de fábrica 5 kg
  • extensión máxima del cable 2 m
  • versión con cable de acero
  • peso 3,2 kg

Ventaja:

  • Fuerza de tracción constante
  • cable de acero resistente al desgarro
  • cable enrollado disponible como accesorio

Descargas y documentos

Productos adecuados