Abrazadera vertical con empuñadura rojo

Número de artículo: 90514
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 90514
EAN / GTIN 4020772090517
Número del fabricante 90514
Número L L30100 168
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical con empuñadura rojo, brazo de sujeción con tornillo de sujeción fijo y pie horizontal.
Galvanizado y pasivado. Remaches hechos de acero inoxidable. Los puntos de rodamiento están engrasados. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección de dedos.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6885.

Característica:

  • Tamaño: 1
  • F1: 1 kN
  • Tornillo de sujeción: M5x30
  • peso: 100 g