Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 17 ∙ 85 mm

Número de artículo: 901SLG-17
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 901SLG-17
EAN / GTIN 4000896045723
Número del fabricante 901SLG-17
Número L L60140 2112
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Especial para el montaje y desmontaje de ruedas
  • Extremadamente delgado
  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 17 mm
  • Dimensiones / longitud: 85 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 25.7 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
  • Peso neto (kg): 0.24 kg
  • Para el uso con máquinas

Productos adecuados