Aspiradora industrial IVR 100/30 SC H ACD

Número de artículo: 9.990-648.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 9.990-648.0
EAN / GTIN 4066529116598
Número del fabricante 9.990-648.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Robusto aspirador industrial IVR 100/30 SC H ACD, que puede utilizarse tanto móvil como estacionario en áreas no peligrosas, para aplicaciones duras en operación de tres turnos. La aspiradora trifásica con tecnología de filtro del clase de polvo H es adecuada para aspirar cantidades medias de virutas y polvo finos, inflamables y peligrosos (AGW < 0,1 mg/m³). Funcionamiento silencioso, gracias a la limpieza manual del filtro de bolsillo lavable y duradero y a un filtro de cartucho de la clase de polvo H con una alta potencia de succión constante y un diseño fácil de usar, la aspiradora cumple con otros requisitos importantes de la industria. Un tren de aterrizaje ergonómico y una bolsa de filtro de seguridad garantizan un vaciado cómodo, seguro y con poco polvo del contenedor de recogida de rollos de 100 litros. El motor de accionamiento directo y bajo desgaste con potencia absorbida de 3 kW y un potente compresor de canal lateral (IE2) de bajo consumo con geometría optimizada del impulsor garantizan un funcionamiento a baja presión con alta potencia de succión.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 855 x 760 x 2655 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 3kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 100 l
  • Material del contenedor: Acero
  • peso incluyendo embalaje: 188 kg
  • peso sin accesorios: 180 kg
  • volumen de aire: 88 / 315 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 62 dB(A)
  • clase de polvo filtro secundario: H
  • Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vacío: 260 / 26 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50

Contenido:

Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis paso a paso

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra