Aspiradora industrial IVR 60/30 SC M ACD

Número de artículo: 9.990-643.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 9.990-643.0
EAN / GTIN 4066529111296
Número del fabricante 9.990-643.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Aspiradoras industriales IVR 60/30 SC M ACD con tecnología de filtros de clase de polvo M, que se pueden utilizar tanto en movimiento como en aplicaciones fijas en áreas no peligrosas, lo que garantiza la aspiración segura de pequeñas cantidades de virutas finas, así como polvos combustibles y peligrosos (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Con un potencia absorbida de 3 kW, el dispositivo con el motor trifásico de bajo mantenimiento y el potente compresor de canal lateral (IE2) de bajo consumo es adecuado para el funcionamiento continuo de 3 capas. Un tren de aterrizaje ergonómico permite un vaciado cómodo del tanque de recogida de 60 litros sin tener que quitar el cabezal de transmisión. El sistema de vaciado libre de polvo se complementa con una bolsa de PE con mecanismo de cierre integrado y manguera de compensación de presión, que también garantiza una eliminación segura. Gracias al filtro de bolsillo duradero y lavable y a la sencilla limpieza manual del filtro con una palanca vibratoria, se garantiza en todo momento la potencia de succión constante. La unidad de accionamiento con aislamiento acústico permite un funcionamiento silencioso.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 855 x 760 x 1675 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 3kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 60 l
  • Material del contenedor: Acero
  • peso incluyendo embalaje: 162 kg
  • peso sin accesorios: 154 kg
  • volumen de aire: 88 / 312 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 62 dB(A)
  • Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vacío: 260 / 26 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50

Contenido:

Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis paso a paso