Aspirador industrial IVR 60/24-2 SC H ACD

Número de artículo: 9.990-642.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 9.990-642.0
EAN / GTIN 4066529115720
Número del fabricante 9.990-642.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Para la instalación en áreas no peligrosas: La aspiración segura de polvos combustibles y peligrosos para la salud (AGW < 0,1 mg/m³), así como de sólidos, es el objetivo principal de la aspiradora industrial IVR 60/24-2 SC H ACD con un potencia absorbida de 2,4 kW. Alimentado por alimentación de CA y equipado con la tecnología de filtro eficiente de la clase de polvo H, la aspiradora industrial móvil tiene un filtro de bolsillo lavable y duradero de la clase de polvo M con costuras soldadas y un filtro de cartucho de la clase de polvo H, así como una limpieza manual eficaz del filtro. Esto significa que la alta potencia de succión en 2 turbinas de derivación permanece constantemente alta en todo momento. Con un volumen de contenedor de recogida de 60 litros, el dispositivo es adecuado para cantidades más pequeñas. Una bolsa de filtro de seguridad con un mecanismo de cierre integrado y una manguera de compensación de presión garantiza un vaciado con poco polvo y una eliminación segura del material de succión, mientras que la extracción del cabezal de accionamiento es innecesaria gracias al chasis de bajada. La unidad de accionamiento con aislamiento acústico garantiza un funcionamiento silencioso, mientras que el bastidor de ruedas garantiza la máxima movilidad en el lugar de trabajo.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 855 x 760 x 1576 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 2,4kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 60 l
  • Material del contenedor: Acero
  • peso incluyendo embalaje: 128 kg
  • peso sin accesorios: 120 kg
  • volumen de aire: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 68 dB(A)
  • clase de polvo filtro secundario: H
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 230 / 23 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50

Contenido:

Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis paso a paso

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra