Aspirador industrial IVR 60/24-2 SC M ACD

Número de artículo: 9.990-641.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 9.990-641.0
EAN / GTIN 4066529108715
Número del fabricante 9.990-641.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Para la aspiración segura de polvos y sólidos combustibles y peligrosos: El sistema móvil y robusto IVR 60/24-2 SC M ACD para el funcionamiento en áreas no peligrosas.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 855 x 760 x 1290 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 2,4kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 60 l
  • Material del contenedor: Acero
  • peso incluyendo embalaje: 107 kg
  • peso sin accesorios: 99 kg
  • volumen de aire: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 68 dB(A)
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 230 / 23 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50

Contenido:

Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis paso a paso

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra