Descripción:
Aspiradora industrial con protección contra explosiones IVM 40/12-1 M Z22 para aspirar universal de pequeñas y medianas cantidades de sólidos finos y gruesos a escala industrial, ideal también para su uso en áreas higiénicamente sensibles en la zona ATEX 22. El dispositivo fiable, duradero, compacto y móvil funciona en una sola fase, está equipado con una turbina EC y se utiliza donde deben observarse precauciones especiales debido a las circunstancias. Las ruedas grandes aseguran un transporte muy fácil al lugar de uso. Gracias al innovador sistema de limpieza del filtro pull and clean, el filtro de estrella grande del clase de polvo M se puede limpiar de forma fácil, fácil y cómoda durante el funcionamiento. Los contenedores de recolección y filtro están hechos de acero inoxidable de alta calidad y resistente a los ácidos, el bastidor de ruedas está hecho de acero robusto.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 645 x 655 x 1140 mm
- Diámetro nominal del conector: DN 70
- potencia absorbida: 1 x 1,2 kW
- Tipo de grabación: Eléctrico
- Contenido del contenedor: 40 l
- Material del contenedor: Acero fino
- superficie de filtración: 1,6 m²
- peso incluyendo embalaje: 50 kg
- peso sin accesorios: 50 kg
- volumen de aire: 49,4 / 178 l/s / m³/h.
- Nivel de intensidad acústica: 73 dB(A)
- Tipo actual: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacío: 239 / 23,9 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40
Ventaja:
Turbina EC de bajo desgaste:- Diseño sin escobillas para la operación de bajo desgaste.
Tirón manual y limpieza del filtro:- Limpieza del filtro con un empuñadura durante el funcionamiento.
Equipado con un gran filtro de estrellas:- Para la absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo M.
Característica clave:certificado clase de polvo M certificado para ATEX zona 22:- Aspiradora industrial a prueba de explosiones para una aspiración segura en ATEX zona 22.
clase de polvo M:- Según DIN EN 60335-2-69 para el dispositivo completo clase de polvo M.
- Adecuado para el funcionamiento de tres turnos gracias a un mínimo de 5000 horas de vida útil.
- Limpieza de bajo desgaste por reversión de aire.
- También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
- Dispositivo certificado clase de polvo M.
- Adecuado para su uso en la zona ATEX 22
Contenido:
Vaciado de contenedores: Chasis paso a paso; filtro: Filtro de estrellas; accesorios en el suministro estándar: No