Manguera de PVC, accesorios de manguera de acero inoxidable, DN40 5 m.

Número de artículo: 9.989-963.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 9.989-963.0
EAN / GTIN 4054278930510
Número del fabricante 9.989-963.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

  • Manguera de PVC, accesorios de manguera de acero inoxidable, DN40 5 m.

Característica:

  • conexión en el lado del dispositivo: Mango en estrella
  • conexión en el lado del accesorio: Mount para agarre de estrella
  • Ejecución: Conductivo
  • peso incluyendo embalaje: 3,5 kg
  • Material: PVC
  • Diámetro nominal estándar: DN 50 mm