Alicates de cuatro puntas DigiCrimp® para contactos industriales de 1,5 - 10,0 mm² / AWG 16 - 8, en maletín de plástico con 12 contactos.

Número de artículo: 8763 0401 61
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 8763 0401 61
EAN / GTIN 4049002028410
Número del fabricante 8763 0401 61
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para el engarzado de contactos macho y hembra torcidos.
  • Ajustable en pasos de 0,01 mm y con lectura digital.
  • Comprobación de la configuración básica mediante el lápiz de prueba adjunto.
  • Función de recalibración
  • Control electrónico del desgaste (patentado) con función de aviso.
  • Engarzado fiable gracias a la finalización forzada del proceso de engarzado y al avance sincronizado de los mandriles de engarzado.
  • Diferentes funciones de ajuste disponibles

Característica:

  • Peso: 1260 g
  • Longitud: 265 mm
  • Anchura: 220 mm
  • Altura: 80 mm
  • Ejecución: cromado
  • Capacidad (mm²): 1,5 - 10 mm²
  • Capacidad (AWG): 16 - 8
  • máx. Ø Contacto: 8 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados