Juego de cadena de tensión

Número de artículo: 87627
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 87627
EAN / GTIN 4020772087623
Número del fabricante 87627
Número L L30130 72
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Juego de cadena tensora, ganchos tensadores y contrasostenedor fabricados en acero templado, pulidos. Cadena hecha de acero templado.
Por favor, ordene el montaje para T-slots 6541 por separado.
Compuesto de:
- Tensioning gancho
- Conjunto de seguridad para la cadena tensada
- Counterbrace
- 4 cadenas de rodillos
87601: 492 mm (2x), 238 mm (1x), 15,9 mm (1x)
87627: 991 mm (1x), 229 mm (1x), 483 mm (1x), 25,4 mm (1x)
- 4 sujetadores con pines cotter para la conexión
- 6 elementos de protección fabricados en plástico
- Llave de anillo abierto 685MD

Característica:

  • Ranura: 18, 20, 22, 24
  • Tornillo G: M16 mm
  • máximo permitido
    Par de giro Md: 90 Nm
  • Max. Alcanzable fuerza de sujeción F: 40 kN
  • peso: 7640 g
  • A: 37
  • An: 44
  • B1: 120
  • C: 25
  • C1: 10
  • ØD: 70
  • E1: 64
  • F1: 29
  • F2: 62
  • H1 min
    : 110
  • H1 máx.
    : 146
  • H2 min
    : 122
  • H2 máx.
    : 153
  • Carrera de sujeción S1: 36
  • Carrera de sujeción S2: 31
  • L: 107
  • Anchura llave: 46