Juego de cuchillas de precisión 100 piezas, TiN, Tipo: 53

Número de artículo: 845356 53
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad (0,41 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
187 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 32,8 mm
Anchura de lámina cortante 5,7 mm
Grosor de varilla 0,5 mm
Número de hojas 100
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 845356 53
EAN / GTIN 4250099934519
Número del fabricante 90512.053-2197
Fabricante/responsable Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Descripción

Ejecución:

Cuchillas de dimensiones exactas de acero al carbono de alta aleación con afilado y duración del filo excelentes.
Con filo de acero rápido recubierto de TiN.
Forma extra en punta para tareas de corte extremadamente finas.

Idóneo para:

Cuchilla de precisión Mozart n.° 845350.

Volumen de suministro:

100 cuchillas en el dispensador de seguridad.