Corte De Herramientas Giratorias Para Ac

Número de artículo: 786578
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
Número de artículo 786578
EAN / GTIN 9009017865788
Número del fabricante 786578
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • El disco de corte PREMIUM CBN de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas en el mecanizado de herramientas rotativas de acero rápido (HSS).
  • Gracias al innovador sistema de aglomerante, en combinación con la calidad de grano adecuada, se pueden conseguir unos resultados de corte perfectos y una vida útil máxima.
  • El corte extremadamente frío de estas herramientas da lugar a resultados de máxima precisión y a una resistencia óptima al desgaste, lo que eleva sus procesos de trabajo a un nuevo nivel de rendimiento.

Ventaja:

  • Resultados de corte perfectos gracias al innovador sistema de aglomerante y a la calidad de grano adecuada

Aplicación:

  • Velocidad máxima de trabajo de 50 m/s con avance manual o automático

Material:

  • HSS

Idóneo para:

  • Máquinas de corte fijas

Recomendación:

  • Velocidad máxima de trabajo de 50 m/s con desplazamiento manual o automático

Nota:

  • Disco de corte de alto rendimiento CBN para su uso en HSS
  • Para corte en húmedo en máquinas estacionarias