Lámpara de trabajo negra y verde 500, 300, 100 lm

Número de artículo: 77490016
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
Número de artículo 77490016
EAN / GTIN 4018754349715
Número del fabricante 77490016
Número L L60010 102860
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Lámpara de trabajo LED recargable con alta potencia lumínica de hasta 500 lm.
  • Diseño delgado y compacto, en formato de bolsillo, para llevarlo cómodamente consigo.
  • Hasta 3 horas de autonomía (dependiendo del modo de funcionamiento) gracias a las baterías recargables de iones de litio integradas con electrónica de seguridad (3,7 V/600 mAh/2,22 Wh).
  • Equipado con un puerto USB-C para facilitar la recarga.
  • Fijación flexible con clip de sujeción, imán de sujeción y base magnética.
Características:
  • Diseño compacto
  • LED COB de 4,5 W de alto rendimiento con 500 lm
  • Flujo luminoso regulable con 3 niveles de brillo: Impulso (500 lm) / 100 % (300 lm) / 30 % (100 lm)
  • Duración de la iluminación: hasta 3 horas
  • Batería integrada de iones de litio de 3,7 V/600 mAh/2,22 Wh
  • Recargable mediante conexión de tipo C
  • Tiempo de carga: aprox. 2,5 horas
  • con indicador de control de carga
  • Con clip de sujeción para cinturones y bolsos
  • Para fijación en superficies metálicas con imán de sujeción y base magnética.
  • Clase de protección: IK07/IPX3
  • Accesorio: Cable de carga USB tipo C (100 cm)