Martillo de punta XSTRIKER con sujetaclavos magnético, Peso sin mango: 570g

Número de artículo: 751501 570
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 570 g
Longitud de mango 285 mm
Superficie lacado
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 751501 570
EAN / GTIN 4016134504884
Número del fabricante 5129280001
Fabricante/responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo forjada en estampa, templada, cabeza pintada. Con cara a cuadros. Uña y ranura para clavos perfeccionadas. Sujetaclavos magnético. Mango irrompible de fibra de vidrio y mango de plástico.

Material:

Acero herramental especial.