Herramienta oscilante - MM 700,,MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Número de artículo: 72296962000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 72296962000
EAN / GTIN 4014586897967
Número del fabricante 72296962000
Número L L00020 110204
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Diseñado para separar cristales y trabajar en la carrocería.
  • ,Sistema antivibración: trabajo seguro y agradable continuamente gracias a las vibraciones mínimas y a la excelente amortiguación de ruidos.
  • ,Portaherramientas hexagonal para una transmisión del par óptima.
  • ,Motor de alta potencia FEIN 45 W: motor de alta potencia protegido frente a sobrecarga y continuamente con una elevada proporción de cobre para la máxima velocidad de corte y la velocidad de avance más rápida.
  • ,Tacogenerador: velocidades constantes también bajo carga y regulación de la velocidad electrónica continua.
  • ,Engranaje metálico: elevada capacidad de carga y máxima duración, puesto que todas las piezas del engranaje están fabricadas de metal.
  • ,Cable industrial: gran radio de acción gracias a un cable de goma de hilo fino de 5 metros de longitud en calidad industrial.
  • ,Perfectamente equipado para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Característica:

  • Asiento nominal: 450W
  • Potencia generada: 250W
  • Vibraciones: 10 000 - 19 500 1 rpm
  • Portaherramientas: de 12 filos
  • Cambio de herramienta: Manual con tornillo, hexágono interior
  • Amplitud: 2 x 1,7°
  • Cable con enchufe: 5 m
  • peso según EPTA: 1,45 kg