Herramienta oscilante - MM 500,,MULTIMASTER MM 500 Plus

Número de artículo: 72296769000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 72296769000
EAN / GTIN 4014586897769
Número del fabricante 72296769000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Sistema antivibración: trabajo seguro y agradable continuamente gracias a las vibraciones mínimas y a la excelente amortiguación de ruidos.
  • ,Portaherramientas StarlockPlus: más velocidad de corte y mayor precisión gracias a la transmisión de fuerza 1 % sin pérdidas.
  • ,QuickIN: cambio de herramienta en menos de 3 segundos mediante el sistema de sujeción rápida FEIN sin herramienta patentado.
  • ,Gracias al portaherramientas StarlockPlus tiene acceso a unos 1 accesorios FEIN de las clases de potencia Starlock y StarlockPlus.
  • ,Motor FEIN 35 W.
  • Motor de gran potencia protegido frente a sobrecarga con una elevada proporción de cobre para una mayor velocidad de corte y una velocidad de avance más rápida.
  • ,Tacogenerador: velocidades constantes también bajo carga y regulación de la velocidad electrónica continua.
  • ,Engranaje metálico: elevada capacidad de carga y máxima duración, puesto que todas las piezas del engranaje están fabricadas de metal.
  • ,Alojamiento mecánico: para un funcionamiento fijo en el soporte de taladro y para mesas o para fijar el tope de profundidad.
  • ,Cable industrial: gran radio de acción gracias a un cable de goma de hilo fino de 5 metros de longitud en calidad industrial.
  • ,Perfectamente equipada para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Característica:

  • Asiento nominal: 350W
  • Vibraciones: 10 000 - 19 500 1 rpm
  • Portaherramientas: StarlockPlus
  • Cambio de herramienta: QuickIN
  • Amplitud: 2 x 1,7°
  • Cable con enchufe: 5 m
  • peso según EPTA: 1,40 kg