Sierra de cinta a batería para profundidades de corte de hasta 63,5 mm,,ABAS 18-63 AS

Número de artículo: 71350161000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 71350161000
EAN / GTIN 4014586897257
Número del fabricante 71350161000
Número L L00020 110305
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Tamaño compacto y manejo bimanual confortable para trabajar de forma segura y sin cansarse.
  • ,Más posibilidades: gracias al cambio rápido y sin herramienta de la hoja de sierra, no hay límites para el mecanizado flexible de los materiales más diversos (p.
  • ej.
  • , acero, aluminio y plástico).
  • ,Resultados de serrado precisos gracias a la marcha de la hoja de sierra con pocas vibraciones y a la luz LED en la zona de trabajo.
  • ,No es necesario el molesto trabajo de reajuste de la hoja de sierra tras el cambio.
  • ,Trabajo agradable con Softgrip.
  • ,Marcha de la hoja de sierra con pocas vibraciones.
  • ,Interruptor On/Off de seguridad.
  • ,Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad.
  • Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
  • ,Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.
  • proporciona una duración de la batería un 135 % más larga.
  • La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
  • La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,Perfectamente equipada para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Característica:

  • Tensión de batería: 18 V
  • compatibilidad con batería: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interfaz batería: 18 V AMPShare
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 162 min⁻¹
  • Anchura: 200 mm
  • Altura: 255 mm
  • Longitud: 355 mm
  • Máx. Profundidad de corte: 63,5 mm
  • dimensión hoja de sierra: 733 x 13 x 0,35 mm
  • Peso sin batería: 3,30 kg