Roedora con acumulador hasta 1,3 mm,,ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2x 5 Ah

Número de artículo: 71321064000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 71321064000
EAN / GTIN 4014586899244
Número del fabricante 71321064000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • 66 m de capacidad de corte (en chapa de ,8 mm) con una carga de la batería (5 Ah).
  • ,Dirección de corte ajustable 36°, en pasos de 45°, gracias al portamatrices giratorio sin necesidad de herramientas.
  • ,Manejabilidad óptima gracias a un cabezal de engranaje extremadamente delgado.
  • ,Velocidad de corte de 1,9 m/min para un excelente progreso de trabajo.
  • ,Velocidad de corte variable electrónicamente.
  • ,Zona superpuesta de corta duración hasta 2,6 mm.
  • ,Punzón rotatorio para un aumento de la duración del punzón de hasta el 3 %.
  • ,Motor MultiMaster probado de extraordinaria potencia y robustez.
  • ,Sistema de cambio rápido QuickIN de la matriz y el punzón.
  • ,Reducidos coste por corte.
  • Los punzones y las matrices se cambian de forma independiente entre sí.
  • ,Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V.
  • ,Máxima velocidad de corte con las baterías AMPShare de 18 V: la tecnología COOLPACK 1.
  • proporciona una vida útil de la batería más larga en comparación con las baterías sin tecnología COOLPACK y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
  • ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,Perfectamente equipado para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.
  • ,La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.

Característica:

  • Tensión de batería: 18 V
  • compatibilidad con batería: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interfaz batería: 18 V AMPShare
  • Número de carreras: 1 000 - 1 600 1 rpm
  • Velocidad de corte: 1,9 m/min
  • acero hasta 400 N/mm²: 1,3 mm
  • acero hasta 600 N/mm²: 0,8 mm
  • acero hasta 800 N/mm²: 0,6 mm
  • Metales no ferrosos hasta 250 N/mm²: 2 mm
  • Corte de ancho de pista: 4 mm
  • Ø de inmersión con matriz: 19 mm
  • radio de la curva más pequeña (interior/exterior): 15 / 20 mm
  • Peso sin batería: 1,68 kg