Herramienta oscilante con acumulador,,MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus AS

Número de artículo: 71293862000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 71293862000
EAN / GTIN 4014586895338
Número del fabricante 71293862000
Número L L00020 110404
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Sistema antivibración: trabajo seguro y agradable continuamente gracias a las vibraciones mínimas y a la excelente amortiguación de ruidos.
  • ,Portaherramientas StarlockPlus: más velocidad de corte y mayor precisión gracias a la transmisión de fuerza 1 % sin pérdidas.
  • ,QuickIN: cambio de herramienta en menos de 3 segundos mediante el sistema de sujeción rápida FEIN sin herramienta patentado.
  • ,Gracias al portaherramientas StarlockPlus tiene acceso a unos 1 accesorios FEIN de las clases de potencia Starlock y StarlockPlus.
  • ,Motor CC: tecnología de motores efectiva y con alto par para una potencia prácticamente idéntica a la versión con cable.
  • ,Tacogenerador: velocidades constantes también bajo carga y regulación de la velocidad electrónica continua.
  • ,Engranaje metálico: elevada capacidad de carga y máxima duración, puesto que todas las piezas del engranaje están fabricadas de metal.
  • ,Alojamiento mecánico: para un funcionamiento fijo en el soporte de taladro y para mesas o para fijar el tope de profundidad.
  • ,Electronic Cell Protection (ECP): ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,La tecnología COOLPACK proporciona una vida útil de la batería más larga y por tanto permite tiempos de funcionamiento más largos.
  • ,El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.
  • ,Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V.
  • ,Perfectamente equipado para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Característica:

  • Tensión de batería: 18 V
  • compatibilidad con batería: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interfaz batería: 18 V AMPShare
  • Vibraciones: 11 000 - 18 500 1 rpm
  • Portaherramientas: StarlockPlus
  • Cambio de herramienta: QuickIN
  • Amplitud: 2 x 1,7°
  • Peso sin batería: 1,30 kg