3M™ 255P Rollo abrasivo, 04545, P400, 115mm x 50M, 2 rollos/caja

Número de artículo: 7100321456
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100321456
EAN / GTIN 00068060060457
Número del fabricante 7100321456
Número L L01130 112243
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice nuestro rollo de abrasivo 3M™ 255P de mineral de óxido de aluminio con un soporte de papel de alto gramaje para lijado de paneles. Disponible en varios granos y anchos de rollo para ser cortado e instalado en las máquinas habituales del mercado. Desde la preparación al acabado, nuestros abrasivos juegan un papel importante en todos los procesos del taller de carrocería. Hemos desarrollado una amplia gama de abrasivos adecuados para todo tipo de aplicaciones, que incorpora tecnologías innovadoras para lograr un rendimiento superior, prestaciones antiembazantes y un acabado uniforme.

Ventaja:

  • Rollo de papel abrasivo de óxido de aluminio
  • Amplia gama de granos
  • Disponible en 115 mm de ancho
  • Rollo sin orificios