3M™ Disco de malla en rollo Azul, 150mm, 150, 36422

Número de artículo: 7100250645
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 8 Unidad
  • Pasos del pedido: 8 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100250645
EAN / GTIN 04054596895812
Número del fabricante 7100250645
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Aumente la productividad con los discos abrasivos de malla 3M™ Azul. Nuestros discos ofrecen un rendimiento abrasivo sobresaliente con una excelente velocidad de corte y vida útil. También son excelentes para maximizar el rendimiento de su sistema de aspiración. Tanto si usa un sistema de aspiración central, un sistema móvil de aspiración o una lijadora con autoaspirado, estos discos ayudan a reducir el polvo de la superficie y en el entorno del trabajo. El sistema de anclaje 3M™ Hookit™ hace que el cambio de discos sea rápido y fácil. Disponible en granos de 80 a 320 en 150 mm (6 pulgadas) de diámetro. Diseñado para ayudarlo a trabajar más rápido desde el decapado hasta la preparación de pintura.

Ventaja:

  • Discos de lijado que ofrecen un rendimiento excepcional a un precio competitivo
  • Hechos con una mezcla de cerámica y minerales de diseño específico, brindan una excelente tasa de corte y vida útil.
  • Un equilibrio excelente entre rendimiento abrasivo para el corte, la vida útil y la extracción de polvo
  • Excelente eliminación de polvo cuando se usa con un sistema de extracción de polvo
  • El sistema de anclaje 3M™ Hookit™ hace que el cambio de discos sea rápido y fácil
  • El orificio central de los discos de 150 mm permite un almacenamiento conveniente en caso de uso parcial
  • Disponible en granos de 80 a 320 en 150 mm (6 pulgadas)
  • Combínelos con un sistema de extracción de polvo y lijado recomendado por 3M para crear el sistema de captura de polvo ideal para su taller.