Descripción:
Dispensa adhesivos estructurales bicomponentes 3M facilitan la aplicación de adhesivo bicomponente 3M™ Scotch-Weld™ de manera limpia y reduciendo el desperdicio al mínimo. Presionar el pistón dual hacia el cartucho Duo-Pak, aplicando la misma presión y dirigiendo los dos componentes del adhesivo directamente hacia la boquilla de mezclado (se vende por separado). Estos aplicadores manuales son cómodos de llevar a cualquier lugar: no necesitan mangueras de aire ni cables eléctricos. Panel a marco y rigidizador a panel Uniones con poca superficie de contacto Montaje de piezas y molduras Sellado, relleno y encapsulado Laminado de grandes superficies Tareas que requieran una mezcla de precisión Mezcla a medida que dispensa, para minimizar el desperdicio de material Los aplicadores manuales 3M™ Scotch-Weld™ garantizan una medición precisa, una mezcla homogénea y una colocación precisa del material. Entre otras ventajas se incluyen una relación de mezcla precisa mejorada sin necesidad de mezclar a mano y un uso eficiente del adhesivo. para asegurarse de obtener la precisión que ofrecen los aplicadores 3M™ Scotch-Weld ambos elementos constituyen un sistema ideal de montaje, mantenimiento y servicio in situ. Utilizamos la ciencia y la innovación para hacer la vida mejor, más fácil y completa En la división de cintas y adhesivos industriales de 3M, aplicamos la ciencia de la adhesión para proporcionar soluciones innovadoras que mejoren los procesos de diseño y fabricación de empresas en todo el mundo. En última instancia, nuestras tecnologías ayudan a clientes como usted a comercializar productos competitivos con mayor rapidez y eficacia.
Ventaja:
- Dispensa adhesivos estructurales bicomponentes 3M™ Scotch-Weld™
- Unión estructural
- Diversos modelos de aplicadores disponibles
- Minimiza el desperdicio y el desorden asociados con la mezcla manual.
Recomendación:
- mezclar y aplicación de adhesivos de dos partes