3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 127 mm, Sin Agujeros, 400+ (5 x 50 discos/caja)

Número de artículo: 7100145436
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 250 Unidad
  • Pasos del pedido: 250 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100145436
EAN / GTIN 50638060050557
Número del fabricante 7100145436
Número L L51710 701
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el disco de film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L para cortar el doble de rápido con un disco que dura hasta seis veces más que un abrasivo normal. Nuestros discos poseen un soporte de film que proporciona más resistencia al desgaste y en los bordes que los discos de papel. Estos discos de film contienen grano PSG 3M que adopta forma de puntas triangulares que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de morderlo o labrarlo. Estas puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, brindando un corte extremadamente rápido. 3M ofrece una gama completa de discos Hookit para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo o suciedad. Los acabados obtenidos con los discos Hookit suelen ser más finos que los de los discos con soporte adhesivo, por lo que se utilizan a menudo en aplicaciones en las que un disco 3M™ Stikit™ resultaría demasiado agresivo. Los discos de lijado Hookit se fijan cómodamente a un soporte también tipo Hookit (se vende por separado). Se retiran fácilmente y se pueden reutilizar durante toda la vida útil del abrasivo. Para mejores resultados, combínelos con las lijadoras rotorbitales 3M™ Elite.

Ventaja:

  • Incluye grano PSG 3M que corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que otros abrasivos
  • El soporte de film proporciona más resistencia al desgaste y en los bordes
  • Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material
  • La fijación Hookit permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla

Recomendación:

  • Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y eficaz en una amplia variedad de sustratos, como metales, composites, lacas-gel y madera blanca