3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 150 mm, 15 agujeros, P800, 51155

Número de artículo: 7100123753
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 200 Unidad
  • Pasos del pedido: 200 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100123753
EAN / GTIN 04046719780709
Número del fabricante 7100123753
Número L L51710 1540
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para lograr un acabado uniforme, utilice el disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 3M™ Hookit™ 260L, nuestro disco con abrasivo de mineral de óxido de aluminio duradero y rápido poder de corte. Se utiliza en el lijado de revestimientos para el desbaste y para eliminar motas de polvo y excesos de piel de naranja en acabados de revestimientos antes de repintar o pulir. Los discos se retiran fácilmente de las almohadillas de apoyo. Son más rápidas y fáciles de utilizar que las almohadillas de matizado, y más rápidas y limpias que el lijado en mojado. Se utiliza para matizar la zona de desbaste antes de pintar.

Ventaja:

  • Nivele la piel de naranja, motas de polvo o gotas de pintura en todo tipo de pinturas para automóviles
  • Consiga un corte rápido y gran durabilidad gracias al abrasivo de óxido de aluminio
  • Se utiliza para matizar la zona de desbaste antes de pintar
  • Disponible en una amplia gama de granos y configuración de agujeros