3M™ 675L rollo 100 mm x 15,25 m X 3*ASO KEY CORE 125MIC

Número de artículo: 7100048991
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100048991
EAN / GTIN 00638060717011
Número del fabricante 7100048991
Número L L51710 1049
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice el rollo de film de microabrasivo adiamantado 3M™ 675L para eliminar material sobrante y conseguir acabados finos en metales duros. Nuestros rollos de film están disponibles en tamaños a medida y están fabricados con un resistente soporte de film de poliéster y un mineral de diamante afilado para utilizarlos en aplicaciones en húmedo y en seco con lubricantes basados en agua o aceite. El mineral micrométrico adiamantado proporciona acabados precisos y con tolerancias pequeñas, mientras que las bandas pueden utilizarse para el acabado mediante proyección térmica de contornos y formas complejas. Los rollos 675L están codificados por colores para reducir el riesgo de mezclar granos abrasivos y permiten tasas de alimentación del abrasivo lentas, lo que reduce el número de pasos y los costes en abrasivos.

Ventaja:

  • El mineral micrométrico de diamante proporciona acabados precisos y de escaso margen de tolerancia para tareas intermedias de eliminación de material sobrante
  • Permiten tasas de alimentación del abrasivo lentas, lo que reduce el número de pasos y los costes en abrasivos
  • El soporte de film de poliéster permite utilizar el rollo en seco o en húmedo con lubricantes de superficie
  • Funciona bien en acabados por pulverización térmica de contornos y formas complejas
  • Está codificado por colores para reducir el riesgo de que se mezclen diferentes granos abrasivos

Recomendación:

  • Se usa en acabados por pulverización térmica de contornos y formas complejas, así como para obtener acabados finos en metales duros