3M™ Finesse-it™ Roloc™ Disco de acabado 14736V, 3 in Rígido, 1

Número de artículo: 7100022172
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100022172
EAN / GTIN 00051111511688
Número del fabricante 7100022172
Número L L51710 1047
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Consiga una mayor adaptabilidad que los soportes estándares de 3M™ Roloc™ con el soporte para disco de acabado 3M™ Finesse-it™ Roloc. Nuestros soportes están hechos de suave espuma y cuentan con enganches con cabeza de seta de 3M Hookit™ que garantizan una firme sujeción. Se han diseñado para usarlos únicamente con amoladoras. Los soportes Roloc TR Quick Change disponen de un botón roscado o tornillo de plástico diseñado para facilitar y agilizar el enganche de un producto* Roloc TR para que los operarios puedan cambiar de soporte cómodamente con un simple movimiento de desenroscado y enroscado. Se enganchan con total seguridad y permiten cambiar de una aplicación a la siguiente en cuestión de segundos. Los productos Finesse-it de 3M son una línea especialmente diseñada de abrasivos, compuestos, abrillantadores y boinas de pulido para su uso con pinturas OEM y de renovación de acabados al horno, para eliminar defectos y arañazos, así como para lijar marcas circulares en una variedad de superficies pintadas. Los productos Finesse-it constituyen un componente esencial de nuestro sistema de pulido recomendado por 3M para la reparación de defectos superficiales en lacados, maderas lacadas, superficies macizas, gelcoats, pintura electrostática, pintura industrial, acrílicos y vidrio. * Se vende por separado

Ventaja:

  • Permite el uso de boinas de pulido 3M™ Hookit™ con el soporte 3M™ Roloc™.
  • El sistema Hookit permite enganchar y retirar de forma rápida el soporte.
  • La capacidad de compresión de la esponja ofrece adaptabilidad.
  • El sistema de enganche Roloc™ Quick Change agiliza el cambio de boina en los procesos de acabado de varios pasos.
  • Las boinas de pulido se venden por separado.

Recomendación:

  • Se usan como parte del sistema de pulido de 3M con herramientas orbitales solamente