3M Xtract™ Plato de soporte para acabado de perfil bajo, 127 mm x 17.5 mmx 7.93 mm, 44 Agujeros, 20290

Número de artículo: 7100009657
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100009657
EAN / GTIN 50051141202902
Número del fabricante 7100009657
Número L L51710 1262
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La espuma de baja densidad del soporte de disco para acabados de bajo perfil 3M Xtract™ es más adaptable en aplicaciones de acabado de piezas de trabajo previamente niveladas y refinadas con abrasivos de grano más grueso sobre soportes de firmeza media o alta. Cuando se utiliza con una aspiradora y un disco abrasivo 3M Xtract, los agujeros y canales de diseño exclusivo permiten que el polvo salga y se aleje de la superficie de lijado para evitar embazamientos, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio. Las roscas externas del soporte de disco son compatibles con una lijadora orbital o rotorbital. Nuestro patrón multiagujero patentado combinado con una aspiradora ayuda a eliminar el polvo del disco, de la pieza de trabajo y del aire. Los discos de papel de lija cortan mejor y duran más tiempo cuando el polvo no se acumula en la superficie de corte de los abrasivos. Reducir el polvo es más fácil que nunca con los discos 3M Xtract, diseñados para una eliminación óptima del polvo. Para obtener la máxima extracción de polvo, use este disco con un soporte 3M Xtract y una lijadora rotorbital con aspiración (vendidos por separado). El patrón multiagujero patentado de nuestros productos 3M Xtract elimina el polvo a mayor velocidad que los productos de cinco o seis agujeros. Este diseño de agujeros no requiere alinearlos con el soporte (que se acopla a una lijadora rotorbital y que se vende por separado), lo que hace que los cambios de disco sean rápidos y sencillos. El sistema de enganche 3M™ Hookit™ utiliza un diseño de gancho y bucle que hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles. A esto se suma la mejora de la productividad y la reducción del consumo de material. La reducción del polvo aumenta drásticamente la eficiencia de corte y la vida útil del disco, lo que redunda en menos costes operativos.

Ventaja:

  • El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
  • La espuma beige de baja densidad y perfil bajo proporciona flexibilidad para adaptarse a una gran variedad de superficies de geometría compleja
  • El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco
  • Recomendado para aplicaciones de acabado con abrasivos de grano fino