Cincel plano An.25mm L.250mm

Número de artículo: 70020007
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
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 70020007
EAN / GTIN 4018754040377
Número del fabricante 70020007
Número L L60010 1819
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • óvalo plano
  • Acero de aleación de cromo, pintado en plata
  • DIN 6453

Característica:

  • Altura mm (h): mín. 13 mm
  • Longitud mm (L): mín. 250 mm
  • Peso: 521 g
  • Anchura mm (b): mín. 23 mm