3M™ Scotch-Brite™ Acondicionamiento de superficie Rollo 5040, 1.45 m x 50 m, AVFN Strong

Número de artículo: 7000097900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7000097900
EAN / GTIN 68410001130752
Número del fabricante 7000097900
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el rollo Surface Conditioning Scotch-Brite™ para realizar de forma eficaz tareas de desbarbado, desbaste, desbarbado y acabado en diversos sustratos. Nuestros versátiles rollos de acondicionamiento también se pueden usar para tareas ligeras de rectificado. Estos rollos de acondicionamiento de uso general ofrecen todas las ventajas de los productos Scotch-Brite™, incluida la tecnología abrasiva no tejida y un corte uniforme. Se puede elegir entre mineral de óxido de aluminio y carburo de silicio, así como entre diversos granos, desde el superfino (SFN) hasta el basto (CRS). El grano superfino corta de forma menos contundente y es apto para acabados más finos, mientras que el grano basto corta de forma más agresiva y genera un acabado más grueso. La gama incluye el grano ideal para cada tarea. Los abrasivos Scotch-Brite™ son únicos y cuentan con la exclusiva tecnología no tejida, en la que los minerales abrasivos se intercalan entre las fibras sintéticas con resina. Esto crea un diseño de malla abierta. Los espacios entre las fibras permiten la salida del exceso de material, por lo que se evita que el mineral se desgaste con la suciedad. Así, el mineral puede cortar durante más tiempo, lo que mejora el rendimiento de corte y aumenta la vida útil del abrasivo. La naturaleza tipo muelle de las fibras funciona bien en contornos y responde ante pequeñas imperfecciones de la superficie. El diseño ofrece capacidad de respuesta para eliminar de forma eficaz rebabas no deseadas, manchas y contaminantes sin dañar el material base, por lo que ofrece un acabado uniforme pieza tras pieza.

Ventaja:

  • Está disponible en diversos tamaños y granos para satisfacer las necesidades de cada proyecto.
  • Se ha codificado con color en función del grano para reducir el riesgo de errores.
  • Funciona bien sobre metales, plásticos y composites.
  • La malla abierta resiste el embozo y responde a las irregularidades de las superficies.
  • La estructura reticular abierta responde a las irregularidades de las superficies mientras minimiza la alteración geométrica en la pieza

Recomendación:

  • Se usa para realizar tareas de limpieza, pulido y acabado.