3M™ Standard Abrasives™ Disco compacto LDW, 200 mm x 25 mm x 75 mm, 6S FIN

Número de artículo: 7000047106
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000047106
EAN / GTIN 00051115369773
Número del fabricante 7000047106
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La Deburring Wheel ligera Standard Abrasives™ permite realizar tareas de desbarbado y acabado en piezas con niveles de tolerancia críticos. Use nuestras ruedas en una amplia variedad de equipamientos automatizados de herramientas, así como para herramientas portátiles y fijas de eje recto y para máquinas de alimentación continua. Son ideales para tareas de desbarbado ligero y homogeneización de marcas de mecanizado y de bandas, así como para el acabado de piezas pequeñas. Tienen una densidad baja, lo que permite que el abrasivo se adapte al sustrato para evitar la formación de hendiduras y arañazos, mientras que la estructura no metálica de la rueda no contamina la pieza de trabajo en ningún caso. Las ruedas ofrecen una tasa de acabado rápido que requiere menos esfuerzo que muchas ruedas de la competencia y, además, mantiene un acabado resistente a las manchas.

Ventaja:

  • Ideal para tareas de desbarbado ligero y homogeneización de marcas de mecanizado y de bandas, así como para el acabado de piezas pequeñas
  • La baja densidad permite al abrasivo adaptarse al sustrato y, así, evitar hendiduras y arañazos
  • Una tasa de acabado rápida que requiere menos esfuerzo que muchas ruedas de la competencia
  • La rueda no es metálica, por lo que no contamina la pieza de trabajo
  • Mantiene un acabado resistente a las manchas

Recomendación:

  • Se usa para tareas de desbarbado ligero y homogeneización de marcas de mecanizado y de bandas, así como para el acabado de piezas pequeñas
  • Apta para una amplia variedad de equipamientos automatizados de herramientas, así como para herramientas portátiles y fijas de eje recto y para máquinas de alimentación continua