3M™ Standard Abrasives™, COARSE S/COND-FE 114 mm 845511

Número de artículo: 7000047067
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000047067
EAN / GTIN 00051115357398
Número del fabricante 7000047067
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el disco Surface Conditioning FE Standard Abrasives™ para tareas de homogeneización, eliminación de revestimientos, acabado y el desbarbado ligero. Nuestros discos FE emplean óxido de aluminio, un mineral de corte rápido y contundente, para ofrecer un alto poder de corte durante un largo período de tiempo. Estos discos son ideales para trabajar en todo tipo de metales, tanto en superficies planas como contorneadas. Ofrecen una alta durabilidad y flexibilidad de los bordes y son especialmente eficaces en metales ferrosos cuando se necesita una alta presión de contacto y eliminación de material. Están disponibles con un enganche Hookit™, que permite colocarlos y retirarlos de forma cómoda, lo que resulta ideal para aplicaciones multipaso.

Ventaja:

  • Bordes de gran durabilidad y flexibilidad
  • Está diseñado para tareas de homogeneización, eliminación de barnices, acabado y desbarbado ligero.
  • El óxido de aluminio en el material FE aporta un alto poder de corte que perdura en el tiempo
  • Obtiene la máxima eficiencia sobre materiales ferrosos cuando se necesita una alta presión de contacto y eliminación de material
  • Está disponible con sistema de enganche Hookit™

Recomendación:

  • Está diseñado para tareas de homogeneización, eliminación de barnices, acabado y desbarbado ligero.
  • Se usa para trabajar en todos los metales, tanto en superficies planas como contorneadas