Descripción:
Use la categoría Unitized de alúmina Standard Abrasives™ de la serie 800 para realizar trabajos intensivos de rebordeado, desbarbado y pulido de acero inoxidable con una calidad superior. Nuestras ruedas de la serie 800 combinan mineral de alúmina y una durabilidad del filo extremadamente resistente. La mayor dureza de la densidad del material y la mejorada durabilidad del filo superan a las de las categorías Unitized de la serie 700, por lo que duran más tiempo cuando se usan en trabajos intensivos. La alúmina es apta para metales férricos y no férricos, incluido el aluminio. El material de malla abierta de nuestras ruedas es resistente al embozo, lo que permite mantener un funcionamiento adecuado del abrasivo durante más tiempo, y la rueda funciona en el sentido de las agujas del reloj y en el contrario, lo que aporta una mayor versatilidad cuando se usa con herramientas y máquinas.
Ventaja:
- La alúmina tiene un buen rendimiento con metales férricos y no férricos, incluido el aluminio.
- La rueda con orificio central está disponible en una gama de diámetros de 25,4 mm-152,4 mm y se conecta a la herramienta con un mandril Unitized (se vende por separado).
- La dispersión abierta es resistente al embozo, lo que contribuye a prolongar la durabilidad del abrasivo.
- Funciona en sentido horario y antihorario, lo que aporta una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se usa con herramientas y máquinas
Recomendación:
- Úsela para realizar trabajos intensivos de rebordeado, desbarbado y pulido de acero inoxidable.