3M™ Standard Abrasives™ disco compacto prensado SA-UW

Número de artículo: 7000046998
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000046998
EAN / GTIN 00051115352294
Número del fabricante 7000046998
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use la categoría Unitized de alúmina Quick Change Standard Abrasives™ de la serie 700 en las aplicaciones de desbarbado y limpieza intensivos de superficies pequeñas. Estas ruedas aportan la durabilidad necesaria para eliminar las rebabas causadas por perforación en acero inoxidable, las rebabas prominentes, y las picaduras y los arañazos de tamaño intermedio, así como para limpiar las incrustaciones de óxido de gran tamaño o la decoloración de las soldaduras. Al estar diseñadas con una densidad entre intermedia y elevada y fabricadas con alúmina de gran calidad, nuestras ruedas resultan ideales para las aplicaciones intermedias como, por ejemplo, la limpieza de metales duros o el desbarbado general. El material de malla abierta de nuestras ruedas es resistente al embozo, lo que permite mantener un funcionamiento adecuado del abrasivo durante más tiempo, y la rueda funciona en el sentido de las agujas del reloj y en el contrario, lo que aporta una mayor versatilidad cuando se usa con herramientas y máquinas. La dureza del material y la durabilidad del filo superiores de estas ruedas sobrepasan a las de las categorías Unitized de la serie 600, lo que las hace más duraderas y agresivas, ideales para trabajos más intensivos. El mineral de alúmina es apto para metales férricos y no férricos, incluido el aluminio.

Ventaja:

  • El sistema de cambio rápido facilita la colocación y sustitución de los discos para mejorar la eficiencia de la herramienta y la productividad del trabajador.
  • La dispersión abierta es resistente al embozo, lo que contribuye a prolongar la durabilidad del abrasivo.
  • La dureza del material y durabilidad del filo superiores con respecto a la de la serie 600 permiten obtener una rueda más duradera y agresiva para trabajos más intensivos.

Recomendación:

  • Úsela para aplicaciones intensivas y trabajos de desbarbado y limpieza duros en superficies pequeñas.
  • Las ruedas son aptas para aplicaciones intermedias como, por ejemplo, la limpieza de metales duros o el desbarbado general.