Descripción:
Use la Deburring Wheel SST Scotch-Brite™ para eliminar rebabas prominentes y redondear los bordes del acero inoxidable, el titanio y otras aleaciones exigentes. Nuestras ruedas SST son resistentes, densas y adaptables, ideales para usarlas en elementos con formas y contornos complicados. Son suficientemente fuertes como para eliminar con facilidad rebabas y redondear los bordes en operaciones mecánicas de taladrado, estampado o perforado, entre otras, pero sin exceder las tolerancias críticas. Las ruedas SST se están usando de forma generalizada en la industria aeroespacial para realizar tareas de desbarbado y acabado en las aspas y aletas de las turbinas, así como para pulir y desbastar instrumentos quirúrgicos y desbastar las rebabas de aluminio de la fundición en coquilla, entre otros usos. Normalmente, estas ruedas se usan en maquinaria estática y están disponibles en diámetros a partir de 101,6 mm y anchuras de hasta 914,4 mm. Usan carburo de silicio de grano fino o abrasivos de óxido de aluminio. El carburo de silicio es un abrasivo sintético afilado y duro, por lo que resulta adecuado para cortar materiales duros. El óxido de aluminio es un mineral duro y poliédrico con un elevado poder de corte y durabilidad. El carburo de silicio se descompone con mayor rapidez que el óxido de aluminio y produce un acabado más fino. Las ruedas convolute de Scotch-Brite están formadas por capas envolventes de material abrasivo alrededor de un núcleo central. La construcción tridimensional de la malla crea acabados uniformes y se puede usar para redondear bordes. Combinamos fibras sintéticas y partículas abrasivas para crear un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. La construcción de malla abierta expone continuamente abrasivo nuevo en la superficie de trabajo para conseguir un acabado uniforme y suave sin riesgo de trabajar en exceso la pieza ni exceder las tolerancias críticas. Genera menos calor y resiste el embozo, lo que aumenta la vida útil del producto y mejora la productividad.
Ventaja:
- El diseño de malla no tejida es resistente al embozo y muestra abrasivo nuevo en la superficie continuamente.
- Permite realizar tareas de desbarbado y acabado en aleaciones complicadas.
- Las ruedas con mayor densidad garantizan la adaptabilidad para realizar tareas de acabado en geometrías y contornos complejos.
Recomendación:
- Se usa en la industria aeroespacial para desbarbar y acabar aspas y aletas de turbinas.
- Permite pulir y desbastar instrumentos quirúrgicos.
- Se usa para desbarbar rebabas de aluminio de la fundición en coquilla.