Inserto de engaste y contacto para conector Aptiv (Delphi) Ducon 9.5 con junta (15327010/15327010-L) 4,0 mm²

Número de artículo: 695 001 3 01
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 695 001 3 01
EAN / GTIN 4049002138287
Número del fabricante 695 001 3 01
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Característica:

  • Peso: 86 g
  • Longitud: 36 mm
  • Capacidad (mm²): 4 mm²
  • Elemento de unión: Aptiv (Delphi) Ducon 9.5 con sello
  • Número de nidos de crimpado: 1

Productos adecuados