Set KS 66 FS Sierra circular manual

Número de artículo: 691135000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 691135000
EAN / GTIN 4061792173255
Número del fabricante 691135000
Número L L01750 2056
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte
Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo

Suministro estándar
Carril guía FS 160 (160 cm), Hoja de sierra circular de metal duro (24 dientes), Tope paralelo, Llave hexagonal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra